SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
LEGEND GEAR LC1 SIDEバッグ
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L)
9.8
仕様
SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)
W14×H26×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73575827
BCHTA0040110100L
左
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73575836
BCHTA0040110100R
右
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください