SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
LEGEND GEAR LS2 サドルバッグ
ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。
SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
容量(L)
13.5
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
色
ブラウン
サイズ(cm)
W14×H35×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73575845
BCHTA0040210000
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください