SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
LEGEND GEAR LC2 SIDEバッグ
鉄フレームに似合うLC1/LC2サイドバッグ。
スチール製のSLCサイドキャリアに装着する事で、確実な固定とクイックな着脱が可能です。
SLCサイドキャリア用クイックリリース機構・防水インナーバッグ付。
容量(L)
13.5
仕様
SLCサイドキャリア(車種別設定)を使用し装着
材質
ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)
サイズ(cm)
W14×H35×D31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×31×35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73575854
BCHTA0040210100L
左
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
73575863
BCHTA0040210100R
右
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください