マイクロカットマルチシュレッダー
ダストボックス容量(L)紙10、CD1
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格時間(分)約3、(休止)約45
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)×5枚、CD/DVD/カード1枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73583317 | SHR-MX501C-W | 16302925 | SHR-MX492C |
![]() |
静音マイクロマルチシュレッダー | オーム電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07