フォーカルコーポレーション
マーキュリーフリー血圧計・カラーナイロンカフ
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
質量(g)
約1100
測定範囲(mmHg)
0~300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73584708
FC-500 NC
スカイブルー
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584717
FC-500 NC
ピンク
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584726
FC-500 NC
マゼンダ
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584735
FC-500 NC
レッド
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584744
FC-500 NC
オレンジ
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584753
FC-500 NC
ティール
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584762
FC-500 NC
グリーン
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584778
FC-500 NC
ネイビー
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584787
FC-500 NC
ブラウン
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584796
FC-500 NC
ダークグレー
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
73584805
FC-500 NC
ブラック
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください