フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 血圧計
フォーカルコーポレーションの アネロイド式血圧計
マーキュリーフリー血圧計・カラーナイロンカフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73584796
品番
FC-500 NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
色
ダークグレー
質量(g)
約1100
測定範囲(mmHg)
0〜300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器