FC-500 NC マーキュリーフリー血圧計・カラーナイロンカフ フォーカルコーポレーション 73584708

マーキュリーフリー血圧計・カラーナイロンカフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73584708 品番FC-500 NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 スカイブルー 質量(g)約1100 測定範囲(mmHg)0〜300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする