DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。
仕様
サドルバッグサポートが同時装着可能、荷掛けフック4か所付
適合
XL883/XL1200(04~17)
材質/仕上
スチール/黒色電着塗装
積載面寸法(mm)
313×266
最大積載量(kg)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73596452
96599
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください