MCP
ファンクションジェネレータ
ハイコストパフォーマンス
質量(kg)
2
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×195
出力波形
正弦/方形/三角
出力レベル
最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)
0.2~2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598866
SG1638B
¥26,300
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません