曜日別特売

ファンクションジェネレータ

ファンクションジェネレータ - MCP

幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付

質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598902SG1640N
34,600
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする