ごはんのカロリーも測定可能。お好きな食材1つのカロリーがはかれる「マイカロリーモード」搭載。収納式ハンガーフック付き。
用途ごはんのカロリーを測定してダイエットをしたい方。カロリー管理が可能。色ホワイト付属品取扱説明書(保証書付)、「タニタ生活ダイエットのコツ」ミニガイド、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅129×高さ31×奥行186(計量皿:約幅124×奥行124)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約305(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2最小表示(g)0.5(0~1000gまで)、1(1000~2000gまで)本体質量(g)約305(乾電池含む)精度0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約幅124×奥行124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×186×31文字高(mm)28機能追加軽量(0表示機能):あり、地域設定:5区分表示範囲【ごはんカロリー】1~3360kcal(2000相当)、【マイカロリー】(設定値が1kcalから300kcalのとき)1~(2000g相当の)kcal/(設定値が300kcalをこえ1000kcalのとき)6~(2000g相当の)kcal最小目盛0.5g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約124×124保証期間1年フック形状S字フック(ワイヤーネットなどに吊すことができ、未使用時は収納できます)表示単位【ごはんカロリー】1kcal、【マイカロリー】(設定値が1kcalから300kcalのとき)1kcal/(設定値が300kcalをこえ1000kcalのとき)2kcal最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)0.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ31×奥行186(計量皿:約幅124×奥行124)計量範囲0~2000gひょう量単位g内容量1台