色ホワイト
用途ごはんのカロリーを測定してダイエットをしたい方。カロリー管理が可能。
付属品取扱説明書(保証書付)、「タニタ生活ダイエットのコツ」ミニガイド、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅129×高さ31×奥行186(計量皿:約幅124×奥行124)
測定範囲0 〜 2000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約305(乾電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
ひょう量(kg)2
最小表示(g)0.5(0〜1000gまで)、1(1000〜2000gまで)
本体質量(g)約305(乾電池含む)
精度0gから500gまで:±1.0g、500gを超え1000gまで:±1.5g、1000gを超え2000gまで:±3g
測定方式電気抵抗線式
計量皿寸法(mm)約幅124×奥行124
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×186×31
文字高(mm)28
機能追加軽量(0表示機能):あり、地域設定:5区分
表示範囲【ごはんカロリー】1〜3360kcal(2000相当)、【マイカロリー】(設定値が1kcalから300kcalのとき)1〜(2000g相当の)kcal/(設定値が300kcalをこえ1000kcalのとき)6〜(2000g相当の)kcal
最小目盛0.5g
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約124×124
保証期間1年
フック形状S字フック(ワイヤーネットなどに吊すことができ、未使用時は収納できます)
表示単位【ごはんカロリー】1kcal、【マイカロリー】(設定値が1kcalから300kcalのとき)1kcal/(設定値が300kcalをこえ1000kcalのとき)2kcal
最大計量(kg)2
オートパワーオフ約6分
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ31×奥行186(計量皿:約幅124×奥行124)
計量範囲0〜2000g
ひょう量単位g