高千穂交易
TK USB3.0ケーブル
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
色
青
形状
高密度ダブルシールド(銅線)
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
供給電流(mA)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
(最大)5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602725
USB3.0 Aオス-Bオス 1.0m
1.0
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602734
USB3.0 Aオス-Bオス 2.0m
2
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602716
USB3.0 Aオス-Bオス 0.5m
0.5
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください