高千穂交易
TK USB2.0ケーブル
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状
高密度ダブルシールド(銅線)
色
黒
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
5
伝送速度(Mbps)
(最大)480
供給電流(mA)
500
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス
内容量
1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
0.3
0.5
1
1.5
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602768
USB2.0 Aオス-Bオス 1.0m
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
73602777
USB2.0 Aオス-Bオス 1.5m
1.5
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602786
USB2.0 Aオス-Bオス 2.0m
2
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
73602743
USB2.0 Aオス-Bオス 0.3m
0.3
¥
500
取扱い終了
返品不可
73602752
USB2.0 Aオス-Bオス 0.5m
0.5
¥
480
取扱い終了
62879234
USB2.0 Aオス-Bオス 3.0m
3
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください