センセカ(旧グライシンガー)
ポケット差圧計(2000hPa)
2レンジ(200hPa/2000hPa)自動切り替えのデジタル差圧計。
用途
ガス流量、ガバナー、ドラフト圧など
測定範囲(hPa)
0.0~199.9、0~1999
寸法(mm)
106×67×30、ポート:11
質量(g)
約135(電池含む)
測定精度
±1%f.s.(レンジ1)、±0.2%f.s.(レンジ2)
電池寿命(時間)
約1200
電池
9V電池
ディスプレイ
3桁半
動作温湿度範囲
-25~50℃、0~95%RH(結露のないこと)
ポート
6×1mm(内径4mmチューブ)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631836
GDH200-13
¥
37,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください