GDH200-13 ポケット差圧計(2000hPa) センセカ(旧グライシンガー) 73631836

ポケット差圧計(2000hPa)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73631836 品番GDH200-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300

2レンジ(200hPa/2000hPa)自動切り替えのデジタル差圧計。

測定範囲(hPa)0.0〜199.9、0〜1999 用途ガス流量、ガバナー、ドラフト圧など 寸法(mm)106×67×30、ポート:11 質量(g)約135(電池含む) 測定精度±1%f.s.(レンジ1)、±0.2%f.s.(レンジ2) 電池寿命(時間)約1200 電池9V電池 ディスプレイ3桁半 動作温湿度範囲-25〜50℃、0〜95%RH(結露のないこと) ポート6×1mm(内径4mmチューブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする