無線温湿度ロガー用一体センサ

無線温湿度ロガー用一体センサ 佐藤計量器製作所

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。
粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。

用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30 質量(g)約9 タイプ一体センサ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73632737 SK-L700R-TH-1(8223-11)
8,500
5,998
アウトレット
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする