TKX
TKX 12号皿型砥石 GC
工具の再研磨など。
用途
合金鋼・ステンレス鋼
砥材
GC
砥石周速度(m/s)
33
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
内径(Φmm)
粒度
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73632868
120 H 150-13-12.7
150
13
12.7
120
H
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
73632877
120 H 205-19-15.88
205
19
15.88
120
H
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください