折脚式経机
使わない時は折りたたんですき間に収納可能。桐製なので軽く、持ち運びに便利です。
用途お盆やお彼岸の際の経机・供物台に。ちょっとした書き物や読書などの際に便利。
幅(mm)600
奥行(mm)340
高さ(mm)275
材質天然木(桐材)
質量(kg)1.9
天板耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×34×27.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×340×275
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 290 / 税込 ¥ 319 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
離島 | 1 | お送りできません |