八光電機製作所
インバータ専用分岐コネクタ
用途
インバータ
極数
8極8心
仕様
2番、8番ピン内部接続無し
規格
ISND
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
分岐数
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73634277
BMJ-8-28N
1セット(15個)
2
-
¥
31,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
73634286
OMJ-88R-28N
1セット(3個)
8
固定用マグネット
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください