ジグシリンダCシリーズ CDATS20X15

ジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X15 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71134753CDATS20X15X015--
16,090
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134762CDATS20X15X0-B15--
16,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134778CDATS20X15X0-B-R15--
18,820
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134787CDATS20X15X0-B-ZE135B115--
19,790
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134796CDATS20X15X0-B-ZE202A115--
18,580
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134805CDATS20X15X0-B-ZE202A215--
20,760
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134814CDATS20X15X0-B-ZE235A115--
19,430
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134823CDATS20X15X0-B-ZE235A215--
22,460
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134832CDATS20X15X0-R15--
18,510
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134848CDATS20X15X0-ZE135A115--
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134857CDATS20X15X0-ZE135A215--
22,150
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134866CDATS20X15X0-ZE135B115--
19,480
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134875CDATS20X15X0-ZE135B215--
22,870
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
71134884CDATS20X15X10-1015
16,340
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134893CDATS20X15X10-B-1015
16,650
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134902CDATS20X15X10-B-R-ZE155A1-1015
22,220
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134918CDATS20X15X10-B-R-ZE155A2-1015
25,370
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134927CDATS20X15X10-B-R-ZE155B1-1015
22,580
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134936CDATS20X15X10-B-R-ZE155B2-1015
26,090
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
71134945CDATS20X15X10-B-R-ZE155B3-1015
29,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134954CDATS20X15X10-B-ZE135A1-1015
19,680
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134963CDATS20X15X10-B-ZE135A2-1015
22,710
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134972CDATS20X15X10-B-ZE135A3-1015
25,740
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134988CDATS20X15X10-ZE135B1-1015
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71134997CDATS20X15X10-ZE135B2-1015
23,120
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135006CDATS20X15X10-ZE135B3-1015
26,510
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135015CDATS20X15X10-ZE135B4-1015
29,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135024CDATS20X15X10-ZE175A1-1015
19,490
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135033CDATS20X15X10-ZE175A2-1015
22,640
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135042CDATS20X15X10-ZE175A3-1015
25,790
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135058CDATS20X15X10-ZE202A1-1015
18,520
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135067CDATS20X15X10-ZE202A2-1015
20,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135076CDATS20X15X10-ZE202A3-1015
22,880
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135085CDATS20X15X15-1515
14,880
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135094CDATS20X15X15-B-1515
15,190
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135103CDATS20X15X15-B-R-1515
17,610
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135112CDATS20X15X15-B-ZE155A1-1515
18,340
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135128CDATS20X15X15-B-ZE155A2-1515
21,490
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135137CDATS20X15X15-G-ZE135B1-1515
19,120
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135146CDATS20X15X15-G-ZE135B2-1515
22,510
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135155CDATS20X15X15-G-ZE135B3-1515
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135164CDATS20X15X15-ZE135B1-1515
18,270
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135173CDATS20X15X15-ZE135B2-1515
21,660
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135182CDATS20X15X15-ZE175A1-1515
18,030
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135198CDATS20X15X15-ZE175A2-1515
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135207CDATS20X15X15-ZE175A3-1515
24,330
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135216CDATS20X15X20-B-2015
17,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135225CDATS20X15X20-B-R-2015
20,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135234CDATS20X15X20-B-R-ZE135B1-2015
23,790
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71135243CDATS20X15X20-B-R-ZE135B2-2015
27,180
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする