ジグシリンダCシリーズ CDATS20X50

ジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS20X50 - コガネイ
作動方式複動形ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71140222CDATS20X50X02050
19,840
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140238CDATS20X50X0-B2050
20,150
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140247CDATS20X50X0-B-R2050
22,570
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140256CDATS20X50X0-B-ZE135B12050
23,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140265CDATS20X50X0-B-ZE202A12050
22,330
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140274CDATS20X50X0-B-ZE202A22050
24,510
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140283CDATS20X50X0-B-ZE235A12050
23,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140292CDATS20X50X0-B-ZE235A22050
26,210
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140308CDATS20X50X0-R2050
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140317CDATS20X50X0-ZE135A12050
22,870
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140326CDATS20X50X0-ZE135A22050
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140335CDATS20X50X0-ZE135B12050
23,230
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71140344CDATS20X50X0-ZE135B22050
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする