曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45

ジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X45 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159156CDATS40X45X045--
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159165CDATS40X45X0-B45--
31,410
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159174CDATS40X45X0-B-3-ZE135A145--
36,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159183CDATS40X45X0-B-3-ZE135A245--
39,890
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159192CDATS40X45X0-B-ZE102B145--
33,950
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159208CDATS40X45X0-B-ZE102B245--
36,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159217CDATS40X45X0-G-ZE135A145--
34,860
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159226CDATS40X45X0-R-ZE135B145--
37,030
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159235CDATS40X45X0-R-ZE135B245--
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159244CDATS40X45X0-ZE135A145--
34,010
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159253CDATS40X45X0-ZE135A245--
37,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159262CDATS40X45X0-ZE135A345--
40,070
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159278CDATS40X45X0-ZE135A445--
43,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159287CDATS40X45X0-ZE135B145--
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159296CDATS40X45X0-ZE135B245--
37,760
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159305CDATS40X45X0-ZE155A145--
34,130
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159314CDATS40X45X0-ZE235A145--
34,010
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159323CDATS40X45X0-ZE235A245--
37,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
71159332CDATS40X45X30-B-4530
34,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159348CDATS40X45X5-455
30,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159357CDATS40X45X55-3-ZE101A1-4555
43,320
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159366CDATS40X45X55-3-ZE101A2-4555
45,500
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159375CDATS40X45X55-B-R-ZE135B1-4555
45,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159384CDATS40X45X55-B-R-ZE135B2-4555
48,590
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159393CDATS40X45X55-B-R-ZE135B3-4555
51,980
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159402CDATS40X45X55-B-R-ZE135B4-4555
55,370
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159418CDATS40X45X5-R-455
33,640
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
71159427CDATS40X45X5-ZE102A1-455
33,160
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159436CDATS40X45X5-ZE102A2-455
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159445CDATS40X45X5-ZE102A3-455
37,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159454CDATS40X45X5-ZE135A1-455
34,010
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159463CDATS40X45X5-ZE135A2-455
37,040
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159472CDATS40X45X5-ZE135A3-455
40,070
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする