曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDATS40X50

ジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS40X50 - コガネイ
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71159488CDATS40X50X050--
31,340
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159497CDATS40X50X0-B50--
31,770
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159506CDATS40X50X0-B-3-ZE135A150--
37,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159515CDATS40X50X0-B-3-ZE135A250--
40,250
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159524CDATS40X50X0-B-ZE102B150--
34,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159533CDATS40X50X0-B-ZE102B250--
36,850
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159542CDATS40X50X0-G-ZE135A150--
35,220
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159558CDATS40X50X0-R-ZE135B150--
37,390
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159567CDATS40X50X0-R-ZE135B250--
40,780
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
71159576CDATS40X50X0-ZE135A150--
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159585CDATS40X50X0-ZE135A250--
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159594CDATS40X50X0-ZE135A350--
40,430
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159603CDATS40X50X0-ZE135A450--
43,460
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159612CDATS40X50X0-ZE135B150--
34,730
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159628CDATS40X50X0-ZE135B250--
38,120
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159637CDATS40X50X0-ZE155A150--
34,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159646CDATS40X50X0-ZE235A150--
34,370
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159655CDATS40X50X0-ZE235A250--
37,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159664CDATS40X50X25-2550
33,880
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159673CDATS40X50X25-B-2550
34,310
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159682CDATS40X50X25-B-ZE202A1-2550
36,490
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159698CDATS40X50X25-B-ZE202A2-2550
38,670
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159707CDATS40X50X25-B-ZE202A3-2550
40,850
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159716CDATS40X50X25-R-2550
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159725CDATS40X50X50-B-5050
35,640
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159734CDATS40X50X50-B-R-ZE135B1-5050
41,690
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159743CDATS40X50X50-B-R-ZE135B2-5050
45,080
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159752CDATS40X50X50-B-R-ZE135B3-5050
48,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159768CDATS40X50X50-ZE235B1-5050
38,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159777CDATS40X50X50-ZE235B2-5050
41,990
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71159786CDATS40X50X50-ZE235B3-5050
45,380
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする