曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X15 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
15
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71212566CDAWS50X15X100-B100
46,830
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212575CDAWS50X15X10-ZE135A110
37,520
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212584CDAWS50X15X10-ZE135A210
40,550
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212593CDAWS50X15X20-B20
35,940
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212602CDAWS50X15X20-B-ZE155B120
39,450
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212618CDAWS50X15X20-B-ZE155B220
42,960
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212627CDAWS50X15X20-B-ZE155B320
46,470
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212636CDAWS50X15X20-B-ZE155B420
49,980
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212645CDAWS50X15X20-B-ZE235A120
38,970
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212654CDAWS50X15X30-B-ZE235A130
40,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212663CDAWS50X15X30-B-ZE235A230
43,450
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212672CDAWS50X15X30-B-ZE235A330
46,480
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212688CDAWS50X15X30-B-ZE235A430
49,510
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212697CDAWS50X15X50-ZE135B150
41,380
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212706CDAWS50X15X50-ZE135B250
44,770
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212715CDAWS50X15X50-ZE135B350
48,160
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212724CDAWS50X15X50-ZE135B450
51,550
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする