ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X20 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71212733CDAWS50X20X100-B100
47,070
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212742CDAWS50X20X10-ZE135A110
37,760
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212758CDAWS50X20X10-ZE135A210
40,790
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212767CDAWS50X20X20-B20
32,310
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212776CDAWS50X20X20-B-ZE155B120
35,820
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212785CDAWS50X20X20-B-ZE155B220
39,330
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212794CDAWS50X20X20-B-ZE155B320
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212803CDAWS50X20X20-B-ZE155B420
46,350
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212812CDAWS50X20X20-B-ZE235A120
35,340
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212828CDAWS50X20X30-B-ZE235A130
40,660
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212837CDAWS50X20X30-B-ZE235A230
43,690
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212846CDAWS50X20X30-B-ZE235A330
46,720
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212855CDAWS50X20X30-B-ZE235A430
49,750
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212864CDAWS50X20X50-ZE135B150
41,630
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212873CDAWS50X20X50-ZE135B250
45,020
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212882CDAWS50X20X50-ZE135B350
48,410
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212898CDAWS50X20X50-ZE135B450
51,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする