曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X25 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
25
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71212907CDAWS50X25X100-B100
47,800
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212916CDAWS50X25X10-ZE135A110
38,480
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212925CDAWS50X25X10-ZE135A210
41,510
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212934CDAWS50X25X20-B20
36,910
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212943CDAWS50X25X20-B-ZE155B120
40,420
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212952CDAWS50X25X20-B-ZE155B220
43,930
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212968CDAWS50X25X20-B-ZE155B320
47,440
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212977CDAWS50X25X20-B-ZE155B420
50,950
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212986CDAWS50X25X20-B-ZE235A120
39,940
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71212995CDAWS50X25X30-B-ZE235A130
41,390
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213004CDAWS50X25X30-B-ZE235A230
44,420
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213013CDAWS50X25X30-B-ZE235A330
47,450
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213022CDAWS50X25X30-B-ZE235A430
50,480
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213038CDAWS50X25X50-ZE135B150
42,350
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213047CDAWS50X25X50-ZE135B250
45,740
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213056CDAWS50X25X50-ZE135B350
49,130
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213065CDAWS50X25X50-ZE135B450
52,520
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする