曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X30 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
30
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71213074CDAWS50X30X100-B100
48,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213083CDAWS50X30X10-ZE135A110
39,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213092CDAWS50X30X10-ZE135A210
42,240
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213108CDAWS50X30X20-B20
37,630
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213117CDAWS50X30X20-B-ZE155B120
41,140
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213126CDAWS50X30X20-B-ZE155B220
44,650
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213135CDAWS50X30X20-B-ZE155B320
48,160
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213144CDAWS50X30X20-B-ZE155B420
51,670
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213153CDAWS50X30X20-B-ZE235A120
40,660
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213162CDAWS50X30X30-B-ZE235A130
38,240
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213178CDAWS50X30X30-B-ZE235A230
41,270
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213187CDAWS50X30X30-B-ZE235A330
44,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213196CDAWS50X30X30-B-ZE235A430
47,330
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213205CDAWS50X30X50-ZE135B150
43,080
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213214CDAWS50X30X50-ZE135B250
46,470
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213223CDAWS50X30X50-ZE135B350
49,860
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213232CDAWS50X30X50-ZE135B450
53,250
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする