曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X35 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
35
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71213248CDAWS50X35X100-B100
48,770
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213257CDAWS50X35X10-ZE135A110
39,570
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213266CDAWS50X35X10-ZE135A210
42,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213275CDAWS50X35X20-B20
38,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213284CDAWS50X35X20-B-ZE155B120
41,510
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213293CDAWS50X35X20-B-ZE155B220
45,020
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213302CDAWS50X35X20-B-ZE155B320
48,530
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213318CDAWS50X35X20-B-ZE155B420
52,040
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213327CDAWS50X35X20-B-ZE235A120
41,030
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213336CDAWS50X35X30-B-ZE235A130
42,360
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213345CDAWS50X35X30-B-ZE235A230
45,390
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213354CDAWS50X35X30-B-ZE235A330
48,420
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213363CDAWS50X35X30-B-ZE235A430
51,450
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213372CDAWS50X35X50-ZE135B150
43,320
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213388CDAWS50X35X50-ZE135B250
46,710
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213397CDAWS50X35X50-ZE135B350
50,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213406CDAWS50X35X50-ZE135B450
53,490
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする