曜日別特売

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50

ジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS50X50 - コガネイ
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
50
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71213887CDAWS50X50X100-B100
50,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213896CDAWS50X50X10-ZE135A110
40,780
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213914CDAWS50X50X10-ZE135A210
43,810
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213932CDAWS50X50X20-B20
39,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213957CDAWS50X50X20-B-ZE155B120
42,720
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213975CDAWS50X50X20-B-ZE155B220
46,230
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71213984CDAWS50X50X20-B-ZE155B320
49,740
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214002CDAWS50X50X20-B-ZE155B420
53,250
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214018CDAWS50X50X20-B-ZE235A120
42,240
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214045CDAWS50X50X30-B-ZE235A130
43,690
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214063CDAWS50X50X30-B-ZE235A230
46,720
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214088CDAWS50X50X30-B-ZE235A330
49,750
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214097CDAWS50X50X30-B-ZE235A430
52,780
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214115CDAWS50X50X50-ZE135B150
40,780
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214133CDAWS50X50X50-ZE135B250
44,170
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214158CDAWS50X50X50-ZE135B350
47,560
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71214176CDAWS50X50X50-ZE135B450
50,950
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする