スリムシリンダ DABK50

スリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイスリムシリンダ DABK50 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径RC1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
取付
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71572427DABK50X100-HL-2-CS4MA1100サイドマウント
35,810
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572436DABK50X100-HL-2-CS4MB1100サイドマウント
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572445DABK50X100-HL-2-CS4MB2100サイドマウント
39,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
71572454DABK50X100-HL-2-ZG530B1100サイドマウント
36,540
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572463DABK50X100-HL-2-ZG530B2100サイドマウント
39,930
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572472DABK50X100-HL-4-ZG530A1100フロントマウント
36,180
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572488DABK50X100-HL-4-ZG530A2100フロントマウント
39,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572497DABK50X100-RL-2-CS3MB1100サイドマウント
36,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572506DABK50X100-RL-2-CS3MB2100サイドマウント
39,210
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572515DABK50X100-RL-4-CS4MA1100フロントマウント
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572524DABK50X100-RL-4-CS4MA2100フロントマウント
38,470
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572533DABK50X150-HL-2-CS4MA1150サイドマウント
37,020
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572542DABK50X150-HL-2-CS4MB1150サイドマウント
37,390
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572558DABK50X150-HL-2-CS4MB2150サイドマウント
40,420
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572567DABK50X150-HL-2-ZG530B1150サイドマウント
37,750
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572576DABK50X150-HL-2-ZG530B2150サイドマウント
41,140
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572585DABK50X150-HL-4-ZG530A1150フロントマウント
37,390
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
71572594DABK50X150-HL-4-ZG530A2150フロントマウント
40,420
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572603DABK50X150-RL-2-CS3MB1150サイドマウント
37,390
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572612DABK50X150-RL-2-CS3MB2150サイドマウント
40,420
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
71572628DABK50X150-RL-4-CS4MA1150フロントマウント
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572637DABK50X150-RL-4-CS4MA2150フロントマウント
39,680
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572646DABK50X200-HL-2-CS4MA1200サイドマウント
38,230
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572655DABK50X200-HL-2-CS4MB1200サイドマウント
38,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572664DABK50X200-HL-2-CS4MB2200サイドマウント
41,630
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
71572673DABK50X200-HL-2-ZG530B1200サイドマウント
38,960
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572682DABK50X200-HL-2-ZG530B2200サイドマウント
42,350
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572698DABK50X200-HL-4-ZG530A1200フロントマウント
38,600
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572707DABK50X200-HL-4-ZG530A2200フロントマウント
41,630
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572716DABK50X200-RL-2-CS3MB1200サイドマウント
38,600
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572725DABK50X200-RL-2-CS3MB2200サイドマウント
41,630
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
71572734DABK50X200-RL-4-CS4MA1200フロントマウント
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572743DABK50X200-RL-4-CS4MA2200フロントマウント
40,890
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
71572752DABK50X250-HL-2-CS4MA1250サイドマウント
39,440
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572768DABK50X250-HL-2-CS4MB1250サイドマウント
39,810
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572777DABK50X250-HL-2-CS4MB2250サイドマウント
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572786DABK50X250-HL-2-ZG530B1250サイドマウント
40,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572795DABK50X250-HL-2-ZG530B2250サイドマウント
43,560
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572804DABK50X250-HL-4-ZG530A1250フロントマウント
39,810
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572813DABK50X250-HL-4-ZG530A2250フロントマウント
42,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572822DABK50X250-RL-2-CS3MB1250サイドマウント
39,810
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572838DABK50X250-RL-2-CS3MB2250サイドマウント
42,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572847DABK50X250-RL-4-CS4MA1250フロントマウント
39,440
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572856DABK50X250-RL-4-CS4MA2250フロントマウント
42,100
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71572865DABK50X25-HL-2-CS4MA125サイドマウント
33,520
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572874DABK50X25-HL-2-CS4MB125サイドマウント
33,890
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572883DABK50X25-HL-2-CS4MB225サイドマウント
36,920
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572892DABK50X25-HL-2-ZG530B125サイドマウント
34,250
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572908DABK50X25-HL-2-ZG530B225サイドマウント
37,640
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
71572917DABK50X25-HL-4-ZG530A125フロントマウント
33,890
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする