曜日別特売
DABK50X200-HL-4-ZG530A2 スリムシリンダ DABK50 コガネイ 71572707

スリムシリンダ DABK50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ
取付
フロントマウント
ストローク(mm)
200
注文コード
71572707
品番
DABK50X200-HL-4-ZG530A2
参考基準価格(税別)¥41,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
200
取付
フロントマウント
仕様
スリムブロックヘッド側エンドキープシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式(ストローク15mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
RC1/4
作動速度範囲(mm/s)
50~500
ロッド先端ねじ
金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする