ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ ペンシリンダシリーズ PBDAES16X120 コガネイ

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)120 ストローク調整範囲(mm)0~-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73085538 PBDAES16X120-A-1A-ZC253A1 片フート形
13,170
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085547 PBDAES16X120-A-1A-ZC253A2 片フート形
17,250
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085556 PBDAES16X120-A-1A-ZC253B1 片フート形
13,530
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085565 PBDAES16X120-A-1A-ZC253B2 片フート形
17,970
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085574 PBDAES16X120-A-3 フランジ形
9,120
8,298
9,128 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085583 PBDAES16X120-A-3-ZC205B1 フランジ形
12,350
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085592 PBDAES16X120-A-3-ZC253A1 フランジ形
13,200
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085608 PBDAES16X120-A-3-ZC253A2 フランジ形
17,280
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085617 PBDAES16X120-A-ZC201A1 基本形
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085626 PBDAES16X120-A-ZC201A2 基本形
14,750
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085635 PBDAES16X120-A-ZC205A1 基本形
11,880
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085644 PBDAES16X120-A-ZC230A1 基本形
13,090
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085653 PBDAES16X120-A-ZC230B1 基本形
13,450
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085662 PBDAES16X120-A-ZC253A1 基本形
13,090
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085678 PBDAES16X120-A-ZC253A2 基本形
17,170
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
73085687 PBDAES16X120-A-ZC253B1 基本形
13,450
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする