ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)95作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73114983PBDAS10X95-1A-I-ZC253A1片フート形I形ナックル付軸方向配管
9,740
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73114992PBDAS10X95-1A-I-ZC253A2片フート形I形ナックル付軸方向配管
13,820
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115008PBDAS10X95-1A-Y-ZC253A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,960
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115017PBDAS10X95-1A-ZC230A3片フート形金具なし軸方向配管
17,330
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115026PBDAS10X95-7-7C-Y-ZC205B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,470
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115035PBDAS10X95-7-7C-Y-ZC205B2支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,700
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115044PBDAS10X95-7-7C-Y-ZC230A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,320
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115053PBDAS10X95-7-7C-Y-ZC230B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,680
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115062PBDAS10X95-7-7C-ZC201A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,320
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115078PBDAS10X95-7-7C-ZC253A1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,530
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115087PBDAS10X95-7-7C-ZC253B1支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,890
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115096PBDAS10X95-7-I-ZC201B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115105PBDAS10X95-7-I-ZC201B2クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
12,400
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115114PBDAS10X95-7-I-ZC230B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115123PBDAS10X95-7-I-ZC253B1クレビス形(ピン金具付)I形ナックル付軸方向配管
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115132PBDAS10X95-7-ZC201A1クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,240
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115148PBDAS10X95-7-ZC230A3クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
17,610
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115157PBDAS10X95-A-1A-Y-ZC230A1片フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管
10,100
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115166PBDAS10X95-A-1A-ZC201A1片フート形金具なし横方向配管
8,100
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
73115175PBDAS10X95-A-1A-ZC201B1片フート形金具なし横方向配管
8,460
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115184PBDAS10X95-A-3-ZC201B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115193PBDAS10X95-A-3-ZC205B1フランジ形金具なし横方向配管
8,490
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115202PBDAS10X95-A-3-ZC230A1フランジ形金具なし横方向配管
9,340
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115218PBDAS10X95-A-3-ZC253B1フランジ形金具なし横方向配管
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115227PBDAS10X95-A-I-ZC230A1基本形I形ナックル付横方向配管
9,800
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115236PBDAS10X95-I-ZC201B1基本形I形ナックル付軸方向配管
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115245PBDAS10X95-I-ZC201B2基本形I形ナックル付軸方向配管
12,040
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115254PBDAS10X95-I-ZC253B1基本形I形ナックル付軸方向配管
10,020
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115263PBDAS10X95-I-ZC253B2基本形I形ナックル付軸方向配管
14,460
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115272PBDAS10X95-M-1A-ZC205A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,320
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115288PBDAS10X95-M-1A-ZC205A2片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,190
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115297PBDAS10X95-M-1A-ZC253A1片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,530
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115306PBDAS10X95-M-1-I-ZC230A1両フート形I形ナックル付横方向配管、マウントねじ付
10,130
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115315PBDAS10X95-M-1-Y-ZC230B1両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
10,710
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115324PBDAS10X95-M-1-Y-ZC230B2両フート形Y形ナックル付(ピン金具付)横方向配管、マウントねじ付
15,150
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115333PBDAS10X95-M-1-ZC201B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,710
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115342PBDAS10X95-M-1-ZC230B3両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115358PBDAS10X95-M-1-ZC253B1両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115367PBDAS10X95-M-3-ZC205A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,350
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115376PBDAS10X95-M-3-ZC205A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,220
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115385PBDAS10X95-M-3-ZC230B1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,920
9,098
10,008(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115394PBDAS10X95-M-3-ZC230B2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,360
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115403PBDAS10X95-M-3-ZC253A1フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,560
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115412PBDAS10X95-M-3-ZC253A2フランジ形金具なし横方向配管、マウントねじ付
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115428PBDAS10X95-M-ZC205B1基本形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,600
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115437PBDAS10X95-Y-ZC230A1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115446PBDAS10X95-Y-ZC230B1基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,240
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115455PBDAS10X95-Y-ZC230B2基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
14,680
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73115464PBDAS10X95-ZC230B3基本形金具なし軸方向配管
18,330
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする