PBDAS10X95-7-7C-ZC253B1 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 コガネイ 73115087

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95PBDAS10X95-7-7C-ZC253B1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管が49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
金具なし
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
ヘッドカバー配管
軸方向配管
注文コード
73115087
品番
PBDAS10X95-7-7C-ZC253B1
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898
取付
支持金具付クレビス形(ピン金具付)
ロッド先端ねじ
金具なし
ヘッドカバー配管
軸方向配管
仕様
センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
95
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする