PBDAS10X95-M-1-I-ZC230A1 ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95 コガネイ 73115306

ペンシリンダシリーズ PBDAS10X95PBDAS10X95-M-1-I-ZC230A1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はロッド先端ねじ・取付・ヘッドカバー配管が49種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
取付
両フート形
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
注文コード
73115306
品番
PBDAS10X95-M-1-I-ZC230A1
参考基準価格(税別)¥10,130販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198
取付
両フート形
ロッド先端ねじ
I形ナックル付
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付
仕様
センサペンシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
95
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.08~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする