曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ SGDAP12

ガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP12 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)0~-10作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73213972SGDAP12X100-ZE102A1100
27,110
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73213988SGDAP12X100-ZE102B1100
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73213997SGDAP12X100-ZE102B3100
32,550
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214006SGDAP12X100-ZE202B1100
27,470
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214015SGDAP12X100-ZE235B1100
28,320
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214024SGDAP12X100-ZE255A1100
28,080
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214033SGDAP12X100-ZE255B1100
28,440
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214042SGDAP12X10-ZE102A110
23,840
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214058SGDAP12X10-ZE102B110
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214067SGDAP12X10-ZE102B310
29,280
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214076SGDAP12X10-ZE202B110
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214085SGDAP12X10-ZE235B110
25,050
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214094SGDAP12X10-ZE255A110
24,810
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214103SGDAP12X10-ZE255B110
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214112SGDAP12X20-ZE102A120
24,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214128SGDAP12X20-ZE102B120
24,560
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214137SGDAP12X20-ZE102B320
29,640
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214146SGDAP12X20-ZE202B120
24,560
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214155SGDAP12X20-ZE235B120
25,410
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214164SGDAP12X20-ZE255A120
25,170
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214173SGDAP12X20-ZE255B120
25,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214182SGDAP12X30-ZE102A130
24,570
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214198SGDAP12X30-ZE102B130
24,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214207SGDAP12X30-ZE102B330
30,010
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214216SGDAP12X30-ZE202B130
24,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214225SGDAP12X30-ZE235B130
25,780
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214234SGDAP12X30-ZE255A130
25,540
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214243SGDAP12X30-ZE255B130
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214252SGDAP12X40-ZE102A140
24,930
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214268SGDAP12X40-ZE102B140
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214277SGDAP12X40-ZE102B340
30,370
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214286SGDAP12X40-ZE202B140
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214295SGDAP12X40-ZE235B140
26,140
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214304SGDAP12X40-ZE255A140
25,900
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214313SGDAP12X40-ZE255B140
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214322SGDAP12X50-ZE102A150
25,290
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214338SGDAP12X50-ZE102B150
25,650
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214347SGDAP12X50-ZE102B350
30,730
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214356SGDAP12X50-ZE202B150
25,650
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214365SGDAP12X50-ZE235B150
26,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214374SGDAP12X50-ZE255A150
26,260
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214383SGDAP12X50-ZE255B150
26,620
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214392SGDAP12X75-ZE102A175
26,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214408SGDAP12X75-ZE102B175
26,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214417SGDAP12X75-ZE102B375
31,640
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214426SGDAP12X75-ZE202B175
26,560
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214435SGDAP12X75-ZE235B175
27,410
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214444SGDAP12X75-ZE255A175
27,170
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73214453SGDAP12X75-ZE255B175
27,530
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする