コガネイ
ガイド付ジグシリンダ SGDAP12
SGDAP12X40-ZE255B1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
注文コード
73214313
品番
SGDAP12X40-ZE255B1
参考基準価格(税別)
¥26,260
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
40
仕様
押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
12
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
0~-10
作動速度範囲(mm/s)
100~500