ガイド付ジグシリンダ SGDAP40

ガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAP40 - コガネイ
作動方式複動片ロッド種類一般シリンダ使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気給油不要配管接続口径Rc1/8クッションゴムバンパ方式仕様押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)40使用温度範囲(℃)0~60本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5ストローク調整範囲(mm)0~-10作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73216894SGDAP40X100-ZE102B110040
55,240
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216903SGDAP40X100-ZE135A110040
55,730
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216912SGDAP40X100-ZE135B110040
56,090
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216928SGDAP40X100-ZE155B110040
56,210
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216937SGDAP40X100-ZE202A110040
54,880
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216946SGDAP40X100-ZE202B110040
55,240
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216955SGDAP40X100-ZE202B210040
57,780
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216964SGDAP40X100-ZE235A110040
55,730
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216973SGDAP40X100-ZE235A210040
58,760
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216982SGDAP40X100-ZE255B110040
56,210
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73216998SGDAP40X10-ZE102B11040
45,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217007SGDAP40X10-ZE135A11040
45,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217016SGDAP40X10-ZE135B11040
46,290
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217025SGDAP40X10-ZE155B11040
46,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217034SGDAP40X10-ZE202A11040
45,080
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217043SGDAP40X10-ZE202B11040
45,440
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217052SGDAP40X10-ZE202B21040
47,980
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217068SGDAP40X10-ZE235A11040
45,930
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217077SGDAP40X10-ZE235A21040
48,960
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217086SGDAP40X10-ZE255B11040
46,410
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217095SGDAP40X125-ZE102B112540
57,960
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217104SGDAP40X125-ZE135A112540
58,450
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217113SGDAP40X125-ZE135B112540
58,810
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217122SGDAP40X125-ZE155B112540
58,930
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217138SGDAP40X125-ZE202A112540
57,600
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217147SGDAP40X125-ZE202B112540
57,960
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217156SGDAP40X125-ZE202B212540
60,500
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217165SGDAP40X125-ZE235A112540
58,450
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217174SGDAP40X125-ZE235A212540
61,480
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217183SGDAP40X125-ZE255B112540
58,930
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217192SGDAP40X150-ZE102B115040
60,690
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217208SGDAP40X150-ZE135A115040
61,180
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217217SGDAP40X150-ZE135B115040
61,540
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217226SGDAP40X150-ZE155B115040
61,660
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217235SGDAP40X150-ZE202A115040
60,330
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217244SGDAP40X150-ZE202B115040
60,690
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217253SGDAP40X150-ZE202B215040
63,230
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217262SGDAP40X150-ZE235A115040
61,180
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217278SGDAP40X150-ZE235A215040
64,210
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217287SGDAP40X150-ZE255B115040
61,660
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217296SGDAP40X175-ZE102B117540
63,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217305SGDAP40X175-ZE135A117540
63,890
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217314SGDAP40X175-ZE135B117540
64,250
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217323SGDAP40X175-ZE155B117540
64,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217332SGDAP40X175-ZE202A117540
63,040
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217348SGDAP40X175-ZE202B117540
63,400
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217357SGDAP40X175-ZE202B217540
65,940
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217366SGDAP40X175-ZE235A117540
63,890
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217375SGDAP40X175-ZE235A217540
66,920
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73217384SGDAP40X175-ZE255B117540
64,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする