ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40

ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73228846SGDAQ40X100-ZE102A1100
58,270
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228855SGDAQ40X100-ZE102A2100
60,450
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228864SGDAQ40X100-ZE135A1100
59,120
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228873SGDAQ40X100-ZE135A2100
62,150
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228882SGDAQ40X100-ZE135B1100
59,480
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228898SGDAQ40X100-ZE135B2100
62,870
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228907SGDAQ40X100-ZE135B3100
66,260
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228916SGDAQ40X100-ZE235A1100
59,120
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228925SGDAQ40X100-ZE235A2100
62,150
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228934SGDAQ40X100-ZE235B1100
59,480
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228943SGDAQ40X100-ZE235B2100
62,870
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228952SGDAQ40X100-ZE255A1100
59,240
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228968SGDAQ40X100-ZE255B1100
59,600
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228977SGDAQ40X100-ZE255B2100
63,110
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228986SGDAQ40X10-ZE102A110
41,020
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73228995SGDAQ40X10-ZE135B310
49,010
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229004SGDAQ40X10-ZE235A110
41,870
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229013SGDAQ40X10-ZE235B110
42,230
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229022SGDAQ40X10-ZE255A110
41,990
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229038SGDAQ40X10-ZE255B110
42,350
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229047SGDAQ40X10-ZE255B210
45,860
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229056SGDAQ40X125-ZE102A1125
63,040
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229065SGDAQ40X125-ZE102A2125
65,220
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229074SGDAQ40X125-ZE135A1125
63,890
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229083SGDAQ40X125-ZE135A2125
66,920
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229092SGDAQ40X125-ZE135B1125
64,250
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229108SGDAQ40X125-ZE135B2125
67,640
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229117SGDAQ40X125-ZE135B3125
71,030
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229126SGDAQ40X125-ZE235A1125
63,890
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229135SGDAQ40X125-ZE235A2125
66,920
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229144SGDAQ40X125-ZE235B1125
64,250
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229153SGDAQ40X125-ZE235B2125
67,640
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229162SGDAQ40X125-ZE255A1125
64,010
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229178SGDAQ40X125-ZE255B1125
64,370
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229187SGDAQ40X125-ZE255B2125
67,880
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229196SGDAQ40X150-ZE102A1150
67,830
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229205SGDAQ40X150-ZE102A2150
70,010
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229214SGDAQ40X150-ZE135A1150
68,680
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229223SGDAQ40X150-ZE135A2150
71,710
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229232SGDAQ40X150-ZE135B1150
69,040
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229248SGDAQ40X150-ZE135B2150
72,430
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229257SGDAQ40X150-ZE135B3150
75,820
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
73229266SGDAQ40X150-ZE235A1150
68,680
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229275SGDAQ40X150-ZE235A2150
71,710
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229284SGDAQ40X150-ZE235B1150
69,040
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229293SGDAQ40X150-ZE235B2150
72,430
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229302SGDAQ40X150-ZE255A1150
68,800
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229318SGDAQ40X150-ZE255B1150
69,160
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229327SGDAQ40X150-ZE255B2150
72,670
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73229336SGDAQ40X175-ZE102A1175
72,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする