曜日別特売
SGDAQ40X10-ZE235B1 ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40 コガネイ 73229013

ガイド付ジグシリンダ SGDAQ40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
73229013
品番
SGDAQ40X10-ZE235B1
参考基準価格(税別)¥42,230販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
仕様
スタンダードガイド付ジグシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
ゴムバンパ方式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
保証耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする