ユニット
反射ベスト(ポケット付)
ポケットにA4用紙を差込んで表示できます。
ポケット部はファスナー式で防雨構造です。
マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能。
仕様
A4ヨコ用、両面表示可、再帰反射
材質
ナイロンメッシュ(ポケット部/透明ビニール、反射部/高輝度反射材)
寸法(mm)
ポケット部(内寸)/213×312、反射帯幅/50
テープ地色
白
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約102~118
色(本体)
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73635336
831-831
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください