ヒサゴ
売上伝票 3面
(1件のレビュー)
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
サイズ
A4タテ
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
白色度(%)
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639098
BP0201
1冊(500枚)
0.08
83
0.08
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
73641033
GB1111
1箱(500枚)
0.09
80
0.09
¥
16,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641383
GB1233
1箱(500枚)
0.09
80
0.09
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください