イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル スリム&スモール - サンワサプライ

イーサネット対応のハイスピードHDMIケーブル。4K/30Hz、フルHD(1080P)、ARC対応。スリムケーブル&スモールコネクタ。
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
解像度4K(30Hz)や、PlayStation(R) 3などの1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
奥行き約16mm(コネクタのSR部分は含みません)の小さなコネクタなので、HDMIポートまわりの配線がすっきりします。また、直径3.8mmの極細ケーブルなので、やわらかく取り回しが簡単に行えます。
色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17.5×16.4×8(樹脂カバー部)対応機種ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー/パソコン/ゲーム機(PlayStation(R)4/3など)/ビデオカメラ/AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)/テレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど(HDMI入力端子を持つ機器)機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約3.8シールド3重シールド対応解像度4K30Hz/Full HD(1080p)対応HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET認証イーサネット対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A内容量1本
注意
※PlayStation(R)4での4K/HDR表示には対応していません。4K/HDRを使用される場合にはPremiumHDMIケーブルをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671115KM-HD20-SS101
2,500
取扱い終了
代替品有
73671124KM-HD20-SS151.5
2,700
取扱い終了
代替品有
73671133KM-HD20-SS202
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73671115KM-HD20-SS1062869547KM-HD20-PSS10KM-HD20-SS10 HDMIケーブル サンワサプライ 62869547HDMIケーブルサンワサプライ1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73671124KM-HD20-SS1576054797KM-HD20-15HKM-HD20-SS15 ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76054797ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
2,098
税込2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73671133KM-HD20-SS2076057082KM-HD20-20HKM-HD20-SS20 ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 76057082ハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする