曜日別特売

煮物碗(蓋)

煮物碗(蓋) - スリーライン

木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。

用途病院、福祉材質メラミンタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×28電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709798G-415KM
830
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする