曜日別特売

煮物碗(蓋)

煮物碗(蓋) - スリーライン

青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。

用途病院、福祉材質メラミンタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×28電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709816G-415US
830
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする