スリーライン
サークルタンブラー
水切りにひと工夫施しています。お水やお茶、ジュースはもちろんのこと、デザートなどにもご利用ください。
用途
外食、従食、ホテル
材質
コポリエステル
容量(mL)
300
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710604
TCS-8B
ブルー
¥540
¥
509
¥560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710613
TCS-8BR
ブラウン
¥540
¥
509
¥560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73710622
TCS-8C
クリア
¥540
¥
509
¥560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください