曜日別特売
TCS-8B サークルタンブラー スリーライン 73710604

サークルタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード73710604品番TCS-8B
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
¥459

水切りにひと工夫施しています。お水やお茶、ジュースはもちろんのこと、デザートなどにもご利用ください。

用途
外食、従食、ホテル
色
ブルー
材質
コポリエステル
容量(mL)
300
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×100
電子レンジ
×
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする