スリーライン
豆小鉢(コスモス)
使いやすさ、食べやすさを追求した自助食器に、待望のニューアイテムが誕生しました。食べる楽しさがますます広がります。
用途
病院、福祉
材質
強化磁器
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×87×31
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710665
EAS-04K
¥2,050
¥
1,698
¥1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください