G-DRIVEThunderbolt3
超高速、ハイパフォーマンスストレージ。
インターフェースThunderbolt 3ポート×2、USB-C (USB 3.1 Gen 1) ポート×1
仕様SKU:0G02877
セット内容G-DRIVEwithThunderbolt3外付けハードドライブ、AC電源アダプタ、電源ケーブル、Thunderboltケーブル(20Gbps)×1、後方互換性用USB-CtoUSB-A(TM)ケーブル(USB3.1、3.0、2.0対応)×1、クイックスタートガイド
回転数(min-1[r.p.m])7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×46×210
保証期間(無償)5年
互換性Mac OS 10.12以降、Windows(R) 10、8.1(フォーマットが必要)
転送速度(MB/sec)(最大)250
内容量1台